Descripción general
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo cónico dividido
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tamaño del casquilloP1
- Número de dientes23
- Número de hebras a lo largo2
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio1.9375 pulg.
- Gama de orificios de casquillosDe 1/2 a 1-3/4 pulg.
- Diámetro exterior4.9200 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Ancho de diente0.332 pulg.
- Juegos de dientes de ancho1.045 pulg.
- Diámetro de paso4.59 pulg.
- Ancho general2-3/16 pulg.
- Diámetro del cubo3 pulg.
- UPC_NO662289279173
- Peso3.68 lb
- Número de cadena y paso50 / 5/8 pulg.