Descripción general
- Llave externa para mayor capacidad de par, alinea los orificios de los pernos
- Cilindro de doble división para una sujeción mejorada
- Brida sólida para una verdadera concentricidad, fácil instalación
- Cilindro más largo para un mejor soporte en el eje
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo cónico dividido
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Número de dientes45
- Número de hebras a lo largo2
- MaterialAcero
- Tipo de pasoIndividual
- UPC_NO662289179220
- Peso16.55 lb
- Número de cadena y paso50 / 5/8 pulg.