D60P16
1174614 Rueda dentada de cadena de rodillo - Cono dividido, 16 dientes, Acero, Material de dientes endurecidos
Artículo MI #00188353
No. Fabricante D60P16
Precio523.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1174614 Rueda dentada de cadena de rodillo - Cono dividido, 16 dientes, Acero, Material de dientes endurecidos
Artículo MI #00188353
No. Fabricante D60P16
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
Su precio$523.44/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
D60P16 SPKT
  • Browning ofrece una de las selecciones más grandes de piñones listos para el eje de aplicación en la industria Fácil instalación y extracción Casquillo cónico dividido disponible en los populares dientes endurecidos con orificio en pulgadas, métrico y estriado sin costo adicional - Tamaños de transmisión de hasta 30 dientes en la cadena 35 a 160

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo cónico dividido
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Tamaño del casquillo
    P1
  • Número de dientes
    16
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Material
    Acero
  • Gama de orificios de casquillos
    0.5000 pulg. a 1.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.2210 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Dientes endurecidos
    Dientes endurecidos
  • Ancho de diente
    0.4440 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.8440 pulg.
  • Ancho general
    2.165725
  • Diámetro del cubo
    3.0000 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289279302
  • UPC_NO
    662289279302
  • Número de catálogo del fabricante
    D60P16
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    2.42 lb
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo