Descripción general
Descripción del fabricante
D80P13 SPKT
- Browning ofrece una de las selecciones más grandes de piñones listos para el eje de aplicación en la industria Fácil instalación y extracción Casquillo cónico dividido disponible en los populares dientes endurecidos con orificio en pulgadas, métrico y estriado sin costo adicional - Tamaños de transmisión de hasta 30 dientes en la cadena 35 a 160
Especificaciones
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tipo de casquilloCasquillo cónico dividido
- Tipo de orificioCasquillo
- Tamaño del casquilloP1
- Número de dientes13
- Número de hebras a lo largo2
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio1.9380 pulg.
- Gama de orificios de casquillos0.5000 pulg. a 1.7500 pulg.
- Diámetro exterior4.6570 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Dientes endurecidosDientes endurecidos
- Ancho de diente0.5570 pulg.
- Juegos de dientes de ancho1.7100 pulg.
- Diámetro de paso4.1790 pulg.
- Tipo de concentradorB
- Ancho general2.5625 pulg.
- Diámetro del cubo3.0000 pulg.
- Proyección del concentrador0.6250 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289269617
- UPC_NO662289269617
- Número de catálogo del fabricanteD80P13
- Catálogo del fabricante
- Peso3.79 lb
- Número de cadena y paso80 / 1 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad