Descripción general
- Browning ofrece una de las selecciones más grandes de piñones listos para el eje de aplicación en la industria Fácil instalación y extracción Casquillo cónico dividido disponible en los populares dientes endurecidos con orificio en pulgadas, métrico y estriado sin costo adicional - Tamaños de transmisión de hasta 30 dientes en la cadena 35 a 160
Especificaciones
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tipo de casquilloCasquillo cónico dividido
- Tipo de orificioCasquillo
- Tamaño del casquilloQ2
- Número de dientes14
- Número de hebras a lo largo2
- MaterialAcero
- Número de concentradores2
- Longitud a través del orificio3.5000 pulg.
- Gama de orificios de casquillos1.0000 pulg. a 2.6250 pulg.
- Diámetro exterior4.9810 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Dientes endurecidosDientes endurecidos
- Ancho de diente0.557 pulg.
- Juegos de dientes de ancho1.71 pulg.
- Diámetro de paso4.4940 pulg.
- Ancho general4-45/64 pulg.
- Diámetro del cubo4.1250 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289199648
- UPC_NO662289199648
- Número de catálogo del fabricanteD80Q14
- Catálogo del fabricante
- Peso6.23 lb
- Número de cadena y paso80 / 1 pulg.