D80Q16
Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - Cono dividido
Artículo MI #00188384
No. Fabricante D80Q16
Price$771.25/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - Cono dividido
Artículo MI #00188384
No. Fabricante D80Q16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$771.25/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
D80Q16 SPKT
  • Browning ofrece una de las selecciones más grandes de piñones listos para el eje de aplicación en la industria Fácil instalación y extracción Casquillo cónico dividido disponible en los populares dientes endurecidos con orificio en pulgadas, métrico y estriado sin costo adicional - Tamaños de transmisión de hasta 30 dientes en la cadena 35 a 160

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo cónico dividido
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Tamaño del casquillo
    Q1
  • Número de dientes
    16
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Material
    Acero
  • Longitud a través del orificio
    2.5000 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    0.7500 pulg. a 2.6875 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.6270 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Ancho de diente
    0.5570 pulg.
  • Juegos de dientes de ancho
    1.7100 pulg.
  • Diámetro de paso
    5.1258 pulg.
  • Ancho general
    2.7813 pulg.
  • Diámetro del cubo
    4.1250 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.8440 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289219605
  • UPC_NO
    662289219605
  • Número de catálogo del fabricante
    D80Q16
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    5.07 lb
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo