Descripción general
- Browning ofrece una de las selecciones más grandes de piñones listos para el eje de aplicación en la industria Fácil instalación y extracción Casquillo cónico dividido disponible en los populares dientes endurecidos con orificio en pulgadas, métrico y estriado sin costo adicional - Tamaños de transmisión de hasta 30 dientes en la cadena 35 a 160
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo cónico dividido
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tipo de orificioCasquillo
- Tamaño del casquilloQ1
- Número de dientes17
- Número de hebras a lo largo2
- MaterialAcero
- Gama de orificios de casquillos0.7500 pulg. a 2.6875 pulg.
- Diámetro exterior5.9500 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Dientes endurecidosDientes endurecidos
- Diámetro de paso5.4422 pulg.
- Diámetro del cubo4.1250 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289119622
- UPC_NO662289119622
- Número de catálogo del fabricanteD80Q17
- Catálogo del fabricante
- Peso6.20 lb
- Número de cadena y paso80 / 1 pulg.