Descripción general
- Llave externa para mayor capacidad de par, alinea los orificios de los pernos
- Cilindro de doble división para una sujeción mejorada
- Brida sólida para una verdadera concentricidad, fácil instalación
- Cilindro más largo para un mejor soporte en el eje
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo cónico dividido
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tamaño del casquilloR1
- Número de dientes45
- Número de hebras a lo largo2
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio2.8750 pulg.
- Gama de orificios de casquillosDe 1-1/8 a 3-3/4 pulg.
- Diámetro exterior14.900 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Ancho de diente0.557 pulg.
- Juegos de dientes de ancho1.71 pulg.
- Diámetro de paso14.336 pulg.
- Ancho general3-5/32 pulg.
- Diámetro del cubo5-3/8 pulg.
- UPC_NO662289289790
- Peso67.20 lb
- Número de cadena y paso80 / 1 pulg.