D100P11
1175124 Piñones cónicos divididos - Cono dividido, 100-2 / 1-1/4 pulg., 11 Dientes, P1 Casquillo, Acero, Material de Dientes endurecidos
Artículo MI #00188405
No. Fabricante D100P11
Precio1,375.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1175124 Piñones cónicos divididos - Cono dividido, 100-2 / 1-1/4 pulg., 11 Dientes, P1 Casquillo, Acero, Material de Dientes endurecidos
Artículo MI #00188405
No. Fabricante D100P11
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
Precio1,375.57 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
D100P11 SPKT
  • Este producto tiene la garantía exclusiva del doble de vida de Browning
  • Dientes endurecidos sin costo adicional: impulsa tamaños de hasta 30 dientes en la cadena 40 a 160
  • Fácil instalación y extracción
  • El buje cónico dividido está disponible en el popular orificio en pulgadas, métrico y estriado

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo cónico dividido
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tamaño del casquillo
    P1
  • Número de dientes
    11
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    1.9375 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.5000 a 1.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.0100 pulg.
  • Tipo de paso
    Doble
  • Dientes endurecidos
    Dientes endurecidos
  • Ancho de diente
    0.6690 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.4370 pulg.
  • Ancho general
    1.9375 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3.0000 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    662289219827
  • UPC_NO
    662289219827
  • Número de catálogo del fabricante
    1175124
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    4.58 lb
  • Número de cadena y paso
    100 / 1-1/4 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo