Descripción general
- Este producto tiene la garantía exclusiva del doble de vida de Browning
- Fácil instalación y extracción
- El buje cónico dividido está disponible en el popular orificio en pulgadas, métrico y estriado
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo cónico dividido
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tamaño del casquilloU0
- Número de dientes60
- Número de hebras a lo largo2
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio4.9375 pulg.
- Gama de orificios de casquillosDe 2.3750 a 5.5000 pulg.
- Diámetro exterior29.5200 pulg.
- Tipo de pasoDoble
- Ancho de diente0.8940 pulg.
- Diámetro de paso28.6610 pulg.
- Ancho general4.9375 pulg.
- Diámetro del cubo6.3750 pulg.
- Número de Upc del fabricante662289229963
- UPC_NO662289229963
- Número de catálogo del fabricante1175306
- Catálogo del fabricante
- Peso276.00 lb
- Número de cadena y paso120 / 1-1/2 pulg.