Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cánula de buje de cono dividido - Casquillo de cono dividido, 50-3 / 5/8 pulg., 15 dientes, P2 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #00188433
No. Fabricante T50P15

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
T50P15 SPKT

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo cónico dividido
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tamaño del casquillo
    P2
  • Número de dientes
    15
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Gama de orificios de casquillos
    De 2.9375 a 7.0000 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Dientes endurecidos
    No
  • Número de Upc del fabricante
    662289290154
  • UPC_NO
    662289290154
  • Peso
    2.54 lb
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo