Descripción general
- Browning ofrece una de las más grandes selecciones de piñones listos para el eje de aplicación en la industria Dientes endurecidos sin costo adicional
Especificaciones
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.
- Estilo de centroDS-A
- Número de dientes19
- Tipo de orificioOrificio simple mínimo
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Número de hebras a lo largo2
- MaterialAcero
- Número de concentradores0
- Rango de calibresDe 0.6250 a 1.7500 pulg.
- Longitud a través del orificio1.4063 pulg.
- Dientes endurecidosCon dientes endurecidos
- Tipo de pasoIndividual
- Diámetro exterior3.2960 pulg.
- Diámetro de paso3.0378 pulg.
- Diámetro máximo del orificio1.7500 pulg.
- Ancho de diente0.284 pulg.
- Juegos de dientes de ancho1.4063 pulg.
- Número de hebras2
- Número de catálogo del fabricanteDS40A19
- Número de Upc del fabricante662289304066
- UPC_NO662289304066
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Peso2.17 lb