DS50A19
Rueda dentada: 50 / 5/8 in, 19 dientes, diámetro interno de 0.6250, material de acero
Artículo MI #00188499
No. Fabricante DS50A19
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada: 50 / 5/8 in, 19 dientes, diámetro interno de 0.6250, material de acero
Artículo MI #00188499
No. Fabricante DS50A19
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
DS50A19 SPKT
  • Browning ofrece una de las más grandes selecciones de piñones listos para el eje de aplicación en la industria Dientes endurecidos sin costo adicional

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Estilo de centro
    DS-A
  • Número de dientes
    19
  • Tipo de orificio
    Orificio simple mínimo
  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    0
  • Rango de calibres
    De 0.6250 a 2.1250 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.6563 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Con dientes endurecidos
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro exterior
    4.1200 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.7972 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.1250 pulg.
  • Ancho de diente
    0.343 pulg.
  • Juegos de dientes de ancho
    1.6563 pulg.
  • Número de hebras
    2
  • Número de catálogo del fabricante
    DS50A19
  • Número de Upc del fabricante
    662289244140
  • UPC_NO
    662289244140
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    3.96 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo