Descripción general
- Este producto tiene la garantía exclusiva del doble de vida de Browning
- Dientes endurecidos sin costo adicional: impulsa tamaños de hasta 21 dientes en la cadena 40 a 160
Especificaciones
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Número de cadena y paso50 / 5/8 pulg.
- Estilo de centroA
- Número de dientes21
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Número de hebras a lo largo2
- MaterialAcero
- Número de concentradores0
- Longitud a través del orificio0.3430 pulg.
- Dientes endurecidosCon dientes endurecidos
- Tipo de pasoDoble
- Tipo de concentradorA
- Diámetro exterior4.5220 pulg.
- Diámetro de paso4.1934 pulg.
- Ancho de diente0.3430 pulg.
- Número de catálogo del fabricante1112093
- Número de Upc del fabricante662289318407
- UPC_NO662289318407
- Catálogo del fabricante
- Peso5.00 lb