Descripción general
- Browning ofrece una de las más grandes selecciones de piñones listos para el eje de aplicación en la industria Dientes endurecidos sin costo adicional
Especificaciones
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Número de cadena y paso60 / 3/4 pulg.
- Estilo de centroDS-A
- Número de dientes19
- Tipo de orificioOrificio simple mínimo
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Número de hebras a lo largo2
- MaterialAcero
- Número de concentradores0
- Rango de calibresDe 0.7500 a 2.5000 pulg.
- Longitud a través del orificio1.9531 pulg.
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Tipo de pasoIndividual
- Diámetro exterior4.9450 pulg.
- Diámetro de paso4.5567 pulg.
- Diámetro máximo del orificio2.5000 pulg.
- Ancho de diente0.46 pulg.
- Juegos de dientes de ancho1.9531 pulg.
- Número de hebras2
- Número de catálogo del fabricanteDS60A19
- Número de Upc del fabricante662289204106
- UPC_NO662289204106
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Peso6.92 lb