DS60A21
1112127 Rueda dentada doble - 60 / 3/4 pulg., A Hub, 21 Dientes, 0.7500 pulg. de diámetro interior, Acero, Material Dientes Endurecido
Artículo MI #00188505
No. Fabricante DS60A21
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1112127 Rueda dentada doble - 60 / 3/4 pulg., A Hub, 21 Dientes, 0.7500 pulg. de diámetro interior, Acero, Material Dientes Endurecido
Artículo MI #00188505
No. Fabricante DS60A21
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
DS60A21 SPKT
  • Browning ofrece una de las más grandes selecciones de piñones listos para el eje de aplicación en la industria Dientes endurecidos sin costo adicional

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Estilo de centro
    DS-A
  • Número de dientes
    21
  • Tipo de orificio
    Orificio simple mínimo
  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    0
  • Rango de calibres
    De 0.7500 a 2.7500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.9531 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Con dientes endurecidos
  • Tipo de paso
    Doble
  • Diámetro exterior
    5.4260 pulg.
  • Diámetro de paso
    5.0321 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.7500 pulg.
  • Ancho de diente
    0.459 pulg.
  • Juegos de dientes de ancho
    1.9531 pulg.
  • Número de hebras
    2
  • Número de catálogo del fabricante
    DS60A21
  • Número de Upc del fabricante
    662289124121
  • UPC_NO
    662289124121
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    8.68 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo