Descripción general
- Browning ofrece una de las más grandes selecciones de piñones listos para el eje de aplicación en la industria Dientes endurecidos sin costo adicional
Especificaciones
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Número de cadena y paso80 / 1 pulg.
- Estilo de centroDS-A
- Número de dientes17
- Tipo de orificioOrificio simple mínimo
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Número de hebras a lo largo2
- MaterialAcero
- Número de concentradores0
- Rango de calibresDe 1.0000 a 2.8125 pulg.
- Longitud a través del orificio2.2031 pulg.
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Tipo de pasoIndividual
- Diámetro exterior5.9500 pulg.
- Diámetro de paso5.4422 pulg.
- Diámetro máximo del orificio2.8125 pulg.
- Ancho de diente0.575 pulg.
- Juegos de dientes de ancho2.2031 pulg.
- Número de hebras2
- Número de catálogo del fabricanteDS80A17
- Número de Upc del fabricante662289254156
- UPC_NO662289254156
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Peso10.80 lb