DS80A17

Martin
DS80A17

Rueda dentada de doble orificio de stock - 80 / 1 pulg., buje A, 17 dientes, orificio de 1.0000 pulg., material de acero
Artículo MI #00188507
No. Fabricante DS80A17
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
DS80A17

Rueda dentada de doble orificio de stock - 80 / 1 pulg., buje A, 17 dientes, orificio de 1.0000 pulg., material de acero
Artículo MI #00188507
No. Fabricante DS80A17
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
DS80A17 SPKT
  • Los piñones dobles son alojamientos de acero mecanizados con precisión y funcionan con dos cadenas simples.
  • Están abastecidos con un diámetro interior mínimo, pulido cónico y estilo Martin Split Taper.
  • Los orificios planos mínimos se pueden modificar rápidamente para su aplicación específica.
  • Para ejecutar con (2) cadenas separadas de una fila
  • Fabricado con acero de alto contenido en carbono
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
  • Las hileras de cadena son paralelas y están espaciadas con precisión para aumentar la longevidad de la rueda dentada y la cadena
  • Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Cadena de rodillos estándar
  • Diámetro exterior del cubo
    4.3125 pulg.
  • Estilo de centro
    A
  • Número de dientes
    17
  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    0
  • Longitud a través del orificio
    2.1875 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Tipo de concentrador
    A
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro exterior
    5.9500 pulg.
  • Diámetro de la pinza
    4.7940 pulg.
  • Diámetro de paso
    5.4422 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.8125 pulg.
  • Ancho de diente
    2.188
  • Grosor de los dientes
    0.575
  • Juegos de dientes de ancho
    1-5/8 pulg.
  • Diámetro del rodillo de cadena
    0.6250 pulg.
  • Ancho del rodillo de cadena
    0.6250 pulg.
  • Línea central única doble a línea de Cnt
    1.6250 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    2.1875 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    5.9500 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    5.9500 pulg.
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • Número de Upc del fabricante
    697950029993
  • UPC_NO
    697950029993
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    10.58 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos