DS80A19
1112143 Rueda dentada doble - 80 / 1 pulg., A Hub, 19 Dientes, 1.0000 pulg. de diámetro interior, Acero, Material Dientes Endurecido
Artículo MI #00188508
No. Fabricante DS80A19
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1112143 Rueda dentada doble - 80 / 1 pulg., A Hub, 19 Dientes, 1.0000 pulg. de diámetro interior, Acero, Material Dientes Endurecido
Artículo MI #00188508
No. Fabricante DS80A19
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
DS80A19 SPKT
  • Browning ofrece una de las más grandes selecciones de piñones listos para el eje de aplicación en la industria Dientes endurecidos sin costo adicional

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Estilo de centro
    DS-A
  • Número de dientes
    19
  • Tipo de orificio
    Orificio simple mínimo
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    0
  • Rango de calibres
    De 1.0000 a 3.2500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.2031 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Con dientes endurecidos
  • Tipo de paso
    Doble
  • Diámetro exterior
    6.5930 pulg.
  • Diámetro de paso
    6.0755 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    3.2500 pulg.
  • Ancho de diente
    0.575 pulg.
  • Juegos de dientes de ancho
    2.2031 pulg.
  • Número de hebras
    2
  • Número de catálogo del fabricante
    DS80A19
  • Número de Upc del fabricante
    662289318414
  • UPC_NO
    662289318414
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    14.19 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo