Descripción general
- Browning ofrece una de las más grandes selecciones de piñones listos para el eje de aplicación en la industria Dientes endurecidos sin costo adicional
Especificaciones
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Número de cadena y paso80 / 1 pulg.
- Estilo de centroDS-A
- Número de dientes21
- Tipo de orificioOrificio simple mínimo
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Número de hebras a lo largo2
- MaterialAcero
- Número de concentradores0
- Rango de calibresDe 1.0000 a 3.7500 pulg.
- Longitud a través del orificio2.2031 pulg.
- Dientes endurecidosCon dientes endurecidos
- Tipo de pasoDoble
- Diámetro exterior7.2350 pulg.
- Diámetro de paso6.7095 pulg.
- Diámetro máximo del orificio3.7500 pulg.
- Ancho de diente0.575 pulg.
- Juegos de dientes de ancho2.2031 pulg.
- Número de hebras2
- Número de catálogo del fabricanteDS80A21
- Número de Upc del fabricante662289184187
- UPC_NO662289184187
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Peso17.54 lb