Descripción general
Descripción del fabricante
DS40H19 SPKT
- Browning ofrece una de las selecciones más grandes de piñones listos para el eje de aplicación en la industria Fácil instalación y extracción Casquillo cónico dividido disponible en los populares dientes endurecidos con orificio en pulgadas, métrico y estriado sin costo adicional - Tamaños de transmisión de hasta 30 dientes en la cadena 35 a 160
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo cónico dividido
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tipo de orificioCasquillo
- Tamaño del casquilloH
- Número de dientes19
- Número de hebras a lo largo2
- MaterialAcero
- Gama de orificios de casquillos0.3750 pulg. a 1.5000 pulg.
- Diámetro exterior3.2960 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Diámetro de paso3.0378 pulg.
- Diámetro del cubo2.4940 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289198351
- UPC_NO662289198351
- Número de catálogo del fabricanteDS40H19
- Catálogo del fabricante
- Peso1.43 lb
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad