DS60P17
1176759 Rueda dentada de cadena de rodillo - Cono dividido, 17 dientes, Material de acero
Artículo MI #00188521
No. Fabricante DS60P17
Precio498.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1176759 Rueda dentada de cadena de rodillo - Cono dividido, 17 dientes, Material de acero
Artículo MI #00188521
No. Fabricante DS60P17
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
Su precio$498.01/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DS60P17 SPKT
  • Browning ofrece una de las selecciones más grandes de piñones listos para el eje de aplicación en la industria Fácil instalación y extracción Casquillo cónico dividido disponible en los populares dientes endurecidos con orificio en pulgadas, métrico y estriado sin costo adicional - Tamaños de transmisión de hasta 30 dientes en la cadena 35 a 160

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo cónico dividido
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Tamaño del casquillo
    P1
  • Número de dientes
    17
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Material
    Acero
  • Gama de orificios de casquillos
    0.5000 pulg. a 1.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.4620 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Ancho de diente
    0.4590 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.0820 pulg.
  • Ancho general
    2.765625
  • Diámetro del cubo
    3.0000 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289188420
  • UPC_NO
    662289188420
  • Número de catálogo del fabricante
    DS60P17
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    3.96 lb
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo