Descripción general
Descripción del fabricante
DS60P19 SPKT
- Browning ofrece una de las selecciones más grandes de piñones listos para el eje de aplicación en la industria Fácil instalación y extracción Casquillo cónico dividido disponible en los populares dientes endurecidos con orificio en pulgadas, métrico y estriado sin costo adicional - Tamaños de transmisión de hasta 30 dientes en la cadena 35 a 160
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo cónico dividido
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tipo de orificioCasquillo
- Tamaño del casquilloP1
- Número de dientes19
- Número de hebras a lo largo2
- MaterialAcero
- Gama de orificios de casquillos0.5000 pulg. a 1.7500 pulg.
- Diámetro exterior4.9450 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Ancho de diente0.4590 pulg.
- Diámetro de paso4.5570 pulg.
- Ancho general2.765625
- Diámetro del cubo3.0000 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289238453
- UPC_NO662289238453
- Número de catálogo del fabricanteDS60P19
- Catálogo del fabricante
- Peso5.49 lb
- Número de cadena y paso60 / 3/4 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad