Descripción general
- Browning ofrece una de las selecciones más grandes de piñones listos para el eje de aplicación en la industria Fácil instalación y extracción Casquillo cónico dividido disponible en los populares dientes endurecidos con orificio en pulgadas, métrico y estriado sin costo adicional - Tamaños de transmisión de hasta 30 dientes en la cadena 35 a 160
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo cónico dividido
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tipo de orificioCasquillo
- Tamaño del casquilloQ1
- Número de dientes19
- Número de hebras a lo largo2
- MaterialAcero
- Longitud a través del orificio2.5000 pulg.
- Gama de orificios de casquillos0.7500 pulg. a 2.6875 pulg.
- Diámetro exterior6.5930 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Ancho de diente0.5750 pulg.
- Juegos de dientes de ancho2.2030 pulg.
- Diámetro de paso6.0760 pulg.
- Ancho general3.2810 pulg.
- Diámetro del cubo4.1250 pulg.
- Proyección del concentrador0.8440 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289228546
- UPC_NO662289228546
- Número de catálogo del fabricanteDS80Q19
- Catálogo del fabricante
- Peso10.66 lb
- Número de cadena y paso80 / 1 pulg.