Descripción general
- Browning ofrece una de las selecciones más grandes de piñones listos para el eje de aplicación en la industria Fácil instalación y extracción Casquillo cónico dividido disponible en los populares dientes endurecidos con orificio en pulgadas, métrico y estriado sin costo adicional - Tamaños de transmisión de hasta 30 dientes en la cadena 35 a 160
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo cónico dividido
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tipo de orificioCasquillo
- Tamaño del casquilloR1
- Número de dientes23
- Número de hebras a lo largo2
- MaterialAcero
- Longitud a través del orificio2.2031 pulg.
- Gama de orificios de casquillos1.1250 pulg. a 3.7500 pulg.
- Diámetro exterior7.8760 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Ancho de diente0.5750 pulg.
- Juegos de dientes de ancho2.2031 pulg.
- Diámetro de paso7.3440 pulg.
- Ancho general3.3438 pulg.
- Diámetro del cubo5.3750 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289138524
- UPC_NO662289138524
- Número de catálogo del fabricanteDS80R23
- Catálogo del fabricante
- Peso14.52 lb
- Número de cadena y paso80 / 1 pulg.