Descripción general
- Este producto tiene los piñones perforados con acabado y garantía de doble vida de Browning Exclusive están equipados con chaveta estándar en la línea central del diente y tornillo de ajuste de cabeza hueca sobre chaveta.
Especificaciones
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
- Número de cadena y paso35 / 3/8 pulg.
- Número de dientes12
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Dientes endurecidosCon dientes endurecidos
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio0.7660 pulg.
- Diámetro exterior1.6250 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de concentradorB
- Diámetro de paso1.4490 pulg.
- Ancho de diente0.169 pulg.
- Diámetro del cubo1.2813 pulg.
- Proyección del concentrador0.5781 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 X 3/32
- Estilo de centroTipo B
- Peso0.24 lb
- Número de catálogo del fabricanteH3512X3/4
- Número de Upc del fabricante662289252473
- UPC_NO662289252473
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante