H35B14F-3/4

Tsubaki (UST)
H35B14F-3/4

Rueda dentada de calibre terminado - 35 / 3/8 pulg., acabado con ranura, 0.7500 pulg. de calibre, 14 dientes, acero, material de dientes endurecidos
Artículo MI #00188566
No. Fabricante H35B14F-3/4
Precio22.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
H35B14F-3/4

Rueda dentada de calibre terminado - 35 / 3/8 pulg., acabado con ranura, 0.7500 pulg. de calibre, 14 dientes, acero, material de dientes endurecidos
Artículo MI #00188566
No. Fabricante H35B14F-3/4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$22.82/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
35BS14HT ORIFICIO DE ALETA DE 3/4 HT, REF CROSS

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • Número de cadena y paso
    35 / 3/8 pulg.
  • Número de dientes
    14
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Dientes endurecidos
    Con dientes endurecidos
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    0.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.8680 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro de paso
    1.685 pulg.
  • Ancho de diente
    0.168 pulg.
  • Peso
    0.25 lb
  • UPC_NO
    097039296320

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos