H3516 X 1
Rueda dentada con orificio acabado - 35 / 3/8 pulg., acabado con ranura, 1.0000 pulg. con orificio, 16 dientes, material de acero
Artículo MI #00188581
No. Fabricante H3516 X 1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada con orificio acabado - 35 / 3/8 pulg., acabado con ranura, 1.0000 pulg. con orificio, 16 dientes, material de acero
Artículo MI #00188581
No. Fabricante H3516 X 1
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
H3516 X 1 SPKT DURO

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • Número de cadena y paso
    35 / 3/8 pulg.
  • Número de dientes
    16
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Dientes endurecidos
    Con dientes endurecidos
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    0.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.1000 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro de paso
    1.922 pulg.
  • Ancho de diente
    0.168 pulg.
  • Proyección del concentrador
    37/64 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg.
  • Peso
    0.34 lb
  • UPC_NO
    662289192557

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo