Descripción general
Descripción del fabricante
H3520 X 5/8 SPKT DURO
- Este producto tiene los piñones perforados con acabado y garantía de doble vida de Browning Exclusive están equipados con chaveta estándar en la línea central del diente y tornillo de ajuste de cabeza hueca sobre chaveta.
Especificaciones
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
- Número de cadena y paso35 / 3/8 pulg.
- Número de dientes20
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Dientes endurecidosCon dientes endurecidos
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio0.7660 pulg.
- Diámetro exterior2.5930 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de concentradorB
- Diámetro de paso2.3970 pulg.
- Ancho de diente0.169 pulg.
- Diámetro del cubo1.9530 pulg.
- Proyección del concentrador0.5781 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32
- Estilo de centroTipo B
- Peso0.64 lb
- Número de catálogo del fabricanteH3520X5/8
- Número de Upc del fabricante662289292639
- UPC_NO662289292639
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad