Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
- Número de cadena y paso35 / 3/8 pulg.
- Número de dientes24
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Dientes endurecidosCon dientes endurecidos
- Diámetro exterior3.0730 pulg.
- Diámetro de paso2.8729 pulg.
- Ancho de diente0.1690 pulg.
- Diámetro del cubo2.4530 pulg.
- Proyección del concentrador0.7031 pulg.
- Peso1.12 lb
- Número de Upc del fabricante662289102716
- UPC_NO662289102716