Descripción general
- Este producto tiene los piñones perforados con acabado y garantía de doble vida de Browning Exclusive están equipados con chaveta estándar en la línea central del diente y tornillo de ajuste de cabeza hueca sobre chaveta.
Especificaciones
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
- Número de cadena y paso35 / 3/8 pulg.
- Número de dientes24
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Dientes endurecidosCon dientes endurecidos
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio0.8750 pulg.
- Diámetro exterior3.0730 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de concentradorB
- Diámetro de paso2.8730 pulg.
- Ancho de diente0.169 pulg.
- Diámetro del cubo2.4530 pulg.
- Proyección del concentrador0.7031 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 X 3/32
- Estilo de centroTipo B
- Peso0.87 lb
- Número de catálogo del fabricanteH3524X3/4
- Número de Upc del fabricante662289222742
- UPC_NO662289222742
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante