Descripción general
- Este producto tiene los piñones perforados con acabado y garantía de doble vida de Browning Exclusive están equipados con chaveta estándar en la línea central del diente y tornillo de ajuste de cabeza hueca sobre chaveta.
Especificaciones
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.
- Número de dientes11
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro interno0.8750 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Dientes endurecidosCon dientes endurecidos
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio0.8910 pulg.
- Diámetro exterior2.0030 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de concentradorB
- Diámetro de paso1.7750 pulg.
- Ancho de diente0.284 pulg.
- Diámetro del cubo1.4530 pulg.
- Proyección del concentrador0.5960 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 X 3/32
- Estilo de centroTipo B
- Peso0.28 lb
- Número de catálogo del fabricanteH4011X7/8
- Número de Upc del fabricante662289182855
- UPC_NO662289182855
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante