H40B13F-3/4

Tsubaki (UST)
H40B13F-3/4

Rueda dentada de calibre terminado - 40 / 1/2 pulg., acabado con ranura, 0.7500 pulg. de calibre, 13 dientes, acero, material de dientes endurecidos
Artículo MI #00188666
No. Fabricante H40B13F-3/4
Precio21.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
H40B13F-3/4

Rueda dentada de calibre terminado - 40 / 1/2 pulg., acabado con ranura, 0.7500 pulg. de calibre, 13 dientes, acero, material de dientes endurecidos
Artículo MI #00188666
No. Fabricante H40B13F-3/4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio21.33 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
40BS13HT ORIFICIO DE ALETA DE 3/4 HT, REF CROSS

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Número de dientes
    13
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Dientes endurecidos
    Con dientes endurecidos
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    0.8750 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.3280 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro de paso
    2.089 pulg.
  • Ancho de diente
    0.284 pulg.
  • Peso
    0.46 lb
  • UPC_NO
    097039296962

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos