Descripción general
- Este producto tiene los piñones perforados con acabado y garantía de doble vida de Browning Exclusive están equipados con chaveta estándar en la línea central del diente y tornillo de ajuste de cabeza hueca sobre chaveta.
Especificaciones
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.
- Número de dientes14
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Dientes endurecidosCon dientes endurecidos
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio0.8910 pulg.
- Diámetro exterior2.4910 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de concentradorB
- Diámetro de paso2.2470 pulg.
- Ancho de diente0.284 pulg.
- Diámetro del cubo1.6880 pulg.
- Proyección del concentrador0.5940 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 X 3/32
- Estilo de centroTipo B
- Peso0.64 lb
- Número de catálogo del fabricanteH4014X3/4
- Número de Upc del fabricante662289302963
- UPC_NO662289302963
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante