Descripción general
- Este producto tiene los piñones perforados con acabado y garantía de doble vida de Browning Exclusive están equipados con chaveta estándar en la línea central del diente y tornillo de ajuste de cabeza hueca sobre chaveta.
Especificaciones
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.
- Número de dientes16
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro interno1.2500 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Dientes endurecidosCon dientes endurecidos
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio0.8910 pulg.
- Diámetro exterior2.8140 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de concentradorB
- Diámetro de paso2.5630 pulg.
- Ancho de diente0.284 pulg.
- Diámetro del cubo2.0780 pulg.
- Proyección del concentrador0.5960 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 X 1/8
- Estilo de centroTipo B
- Peso0.66 lb
- Número de catálogo del fabricanteH4016X 1 1/4
- Número de Upc del fabricante662289153121
- UPC_NO662289153121
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante