Descripción general
- Este producto tiene los piñones perforados con acabado y garantía de doble vida de Browning Exclusive están equipados con chaveta estándar en la línea central del diente y tornillo de ajuste de cabeza hueca sobre chaveta.
Especificaciones
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.
- Número de dientes18
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Dientes endurecidosCon dientes endurecidos
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio1.0000 pulg.
- Diámetro exterior3.1360 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de concentradorB
- Diámetro de paso2.8790 pulg.
- Ancho de diente0.284 pulg.
- Diámetro del cubo2.3910 pulg.
- Proyección del concentrador0.7188 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 X 3/32
- Estilo de centroTipo B
- Peso1.14 lb
- Número de catálogo del fabricanteH4018X3/4
- Número de Upc del fabricante662289213214
- UPC_NO662289213214
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante