H4020X5/8
1128347 Piñones de orificio terminados - 40 / 1/2 pulg., acabado con ranura, 0.6250 pulg. de orificio, 20 dientes, acero, material de dientes endurecidos
Artículo MI #00188747
No. Fabricante H4020X5/8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1128347 Piñones de orificio terminados - 40 / 1/2 pulg., acabado con ranura, 0.6250 pulg. de orificio, 20 dientes, acero, material de dientes endurecidos
Artículo MI #00188747
No. Fabricante H4020X5/8
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
H4020 X 5/8 SPKT DURO
  • Este producto tiene los piñones perforados con acabado y garantía de doble vida de Browning Exclusive están equipados con chaveta estándar en la línea central del diente y tornillo de ajuste de cabeza hueca sobre chaveta.

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Número de dientes
    20
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Dientes endurecidos
    Con dientes endurecidos
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.4570 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de concentrador
    B
  • Diámetro de paso
    3.1960 pulg.
  • Ancho de diente
    0.284 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.6410 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.7188 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32
  • Estilo de centro
    Tipo B
  • Peso
    1.54 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    H4020X5/8
  • Número de Upc del fabricante
    662289253289
  • UPC_NO
    662289253289
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo