Descripción general
- Este producto tiene los piñones perforados con acabado y garantía de doble vida de Browning Exclusive están equipados con chaveta estándar en la línea central del diente y tornillo de ajuste de cabeza hueca sobre chaveta.
Especificaciones
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.
- Número de dientes23
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Dientes endurecidosCon dientes endurecidos
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio1.0000 pulg.
- Diámetro exterior3.9380 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de concentradorB
- Diámetro de paso3.6720 pulg.
- Ancho de diente0.284 pulg.
- Diámetro del cubo3.0160 pulg.
- Proyección del concentrador0.7188 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/8
- Estilo de centroTipo B
- Peso1.94 lb
- Número de catálogo del fabricanteH4023X1
- Número de Upc del fabricante662289153350
- UPC_NO662289153350
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante