Descripción general
Descripción del fabricante
H509 X 3/4 SPKT DURO
- Este producto tiene los piñones perforados con acabado y garantía de doble vida de Browning Exclusive están equipados con chaveta estándar en la línea central del diente y tornillo de ajuste de cabeza hueca sobre chaveta.
Especificaciones
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
- Número de cadena y paso50 / 5/8 pulg.
- Número de dientes9
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Dientes endurecidosCon dientes endurecidos
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio1.0160 pulg.
- Diámetro exterior2.0920 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de concentradorB
- Diámetro de paso1.8270 pulg.
- Ancho de diente0.343 pulg.
- Diámetro del cubo1.3906 pulg.
- Proyección del concentrador0.6620 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 X 3/32
- Estilo de centroTipo B
- Peso0.36 lb
- Número de catálogo del fabricanteH509X3/4
- Número de Upc del fabricante662289183463
- UPC_NO662289183463
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad