H50B17F-1

Tsubaki (UST)
H50B17F-1

Rueda dentada de calibre terminado - 50 / 5/8 pulg., acabado con ranura, 1.0000 pulg. de calibre, 17 dientes, acero, material de dientes endurecidos
Artículo MI #00188920
No. Fabricante H50B17F-1
Precio38.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
H50B17F-1

Rueda dentada de calibre terminado - 50 / 5/8 pulg., acabado con ranura, 1.0000 pulg. de calibre, 17 dientes, acero, material de dientes endurecidos
Artículo MI #00188920
No. Fabricante H50B17F-1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio38.98 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
50BS17HT ORIFICIO DE ALETA DE 1 HT REF. CROSS

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Número de dientes
    17
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Dientes endurecidos
    Con dientes endurecidos
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.7180 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro de paso
    3.401 pulg.
  • Ancho de diente
    0.343 pulg.
  • Peso
    1.70 lb
  • UPC_NO
    097039298706

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos