Descripción general
Descripción del fabricante
H6010 X 7/8 SPKT DURO
- Equipado con chavetero estándar en la línea central del diente y tornillo de ajuste de cabeza hueca sobre chavetero
- Dientes endurecidos sin costo adicional: impulsa tamaños de hasta 30 dientes en la cadena 40 a 160
- Tornillo de fijación adicional a 90 grados de la ranura
Especificaciones
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
- Número de cadena y paso60 / 3/4 pulg.
- Número de dientes10
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro interno0.8750 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Dientes endurecidosCon dientes endurecidos
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio1.2500 pulg.
- Diámetro exterior2.7600 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Diámetro de paso2.4270 pulg.
- Ancho de diente0.4590 pulg.
- Diámetro del cubo1.9375 pulg.
- Peso0.88 lb
- Número de catálogo del fabricante1129113
- Número de Upc del fabricante662289174034
- UPC_NO662289174034
- Catálogo del fabricante
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad