Descripción general
- Este producto tiene los piñones perforados con acabado y garantía de doble vida de Browning Exclusive están equipados con chaveta estándar en la línea central del diente y tornillo de ajuste de cabeza hueca sobre chaveta.
Especificaciones
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
- Número de cadena y paso60 / 3/4 pulg.
- Número de dientes11
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Dientes endurecidosCon dientes endurecidos
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio1.2500 pulg.
- Diámetro exterior3.0040 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de concentradorB
- Diámetro de paso2.6620 pulg.
- Ancho de diente0.459 pulg.
- Diámetro del cubo2.1563 pulg.
- Proyección del concentrador0.7969 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/8
- Estilo de centroTipo B
- Peso1.04 lb
- Número de catálogo del fabricanteH6011X1
- Número de Upc del fabricante662289124091
- UPC_NO662289124091
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante