H6012X 1 1/4

Browning (RRX)
H6012X 1 1/4

Rueda dentada con orificio acabado - 60 / 3/4 pulg., acabado con ranura, 1.2500 pulg. con orificio, 12 dientes, material de acero
Artículo MI #00188991
No. Fabricante H6012X 1 1/4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
H6012X 1 1/4

Rueda dentada con orificio acabado - 60 / 3/4 pulg., acabado con ranura, 1.2500 pulg. con orificio, 12 dientes, material de acero
Artículo MI #00188991
No. Fabricante H6012X 1 1/4
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
H6012 X 1-1/4 SPKT DURO
  • Este producto tiene los piñones perforados con acabado y garantía de doble vida de Browning Exclusive están equipados con chaveta estándar en la línea central del diente y tornillo de ajuste de cabeza hueca sobre chaveta.

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Número de dientes
    12
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Dientes endurecidos
    Con dientes endurecidos
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    1.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.2490 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de concentrador
    B
  • Diámetro de paso
    2.8980 pulg.
  • Ancho de diente
    0.459 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.3906 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.7969 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 X 1/8
  • Estilo de centro
    Tipo B
  • Peso
    1.27 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    H6012X 1 1/4
  • Número de Upc del fabricante
    662289144150
  • UPC_NO
    662289144150
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo