Motion
H6016X 1 1/2

Browning (RRX)
H6016X 1 1/2

1129360 Piñones de orificio terminados - 60 / 3/4 pulg., acabado con ranura, 1.5000 pulg. de orificio, 16 dientes, acero, material de dientes endurecidos
Artículo MI #00189041
No. Fabricante H6016X 1 1/2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
H6016X 1 1/2

1129360 Piñones de orificio terminados - 60 / 3/4 pulg., acabado con ranura, 1.5000 pulg. de orificio, 16 dientes, acero, material de dientes endurecidos
Artículo MI #00189041
No. Fabricante H6016X 1 1/2
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
H6016 X 1-1/2 SPKT DURO
  • Este producto tiene los piñones perforados con acabado y garantía de doble vida de Browning Exclusive están equipados con chaveta estándar en la línea central del diente y tornillo de ajuste de cabeza hueca sobre chaveta.

Especificaciones

  • Paso de número de cadena
    60 / 3/4 pulg.
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • Número de dientes
    16
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Dientes endurecidos
    Con dientes endurecidos
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    1.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.2210 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro de paso
    3.8440 pulg.
  • Ancho de diente
    0.459 pulg.
  • Tipo de concentrador
    B
  • Diámetro del cubo
    3.0625 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.7969 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/8 X 3/16
  • Peso
    2.30 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    H6016X 1 1/2
  • Número de Upc del fabricante
    662289234301
  • UPC_NO
    662289234301
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Estilo de centro
    Tipo B

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo