Motion
60BS17HT 1 7/16

Martin
60BS17HT 1 7/16

Mandrinar para tallar la rueda dentada - 60 / 3/4 pulg., mandrinar para tallar, 1.4375 pulg. de calibre, 17 dientes, material de acero, con dientes endurecidos
Artículo MI #00189048
No. Fabricante 60BS17HT 1 7/16
Precio134.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
60BS17HT 1 7/16

Mandrinar para tallar la rueda dentada - 60 / 3/4 pulg., mandrinar para tallar, 1.4375 pulg. de calibre, 17 dientes, material de acero, con dientes endurecidos
Artículo MI #00189048
No. Fabricante 60BS17HT 1 7/16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio134.46 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
60BS17HT 1 7/16 "DIENTE DE SIERRA" - KW Y 2 SS
  • Estos piñones con orificio terminado están endurecidos, tienen eje listo y vienen completos con chaveteros y tornillos de fijación.
  • Los chaveteros están en la línea central del diente.
  • Los piñones mandrinados a medida con orificios de ½ pulgada y más pequeños están provistos únicamente de (2) tornillos de fijación.
  • Las tolerancias cumplen o superan los estándares ANSI
  • Fabricado con acero de alto contenido en carbono
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
  • Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto
  • 2 tornillos de fijación introducidos en la línea central del diente
  • La profundidad mejorada y la ubicación del tratamiento térmico aumentan la vida útil de la pieza.

Especificaciones

  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • Número de dientes
    17
  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Diámetro interno
    1.4375 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Dientes endurecidos
    Con dientes endurecidos
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    1.2500 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.25 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.4620 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro de paso
    4.0816 pulg.
  • Diámetro de la pinza
    3.5952 pulg.
  • Ancho de diente
    0.4590 pulg.
  • Tipo de concentrador
    B
  • Diámetro del cubo
    3-1/4 pulg.
  • Diámetro exterior del cubo
    3.2500 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.7969 pulg.
  • Número de cadena
    60
  • Número de tornillos de fijación
    2
  • Tamaño del tornillo de fijación
    .375-16 X 0,375 pulg.
  • Ubicación del tornillo de fijación
    2SS, LLAVES Y 90°
  • Tamaño del chavetero
    3/8 X 3/16 pulg.
  • Orificio terminado abastecido
    1 7/16 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.3125 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    4.8125 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    4.8125 pulg.
  • Peso
    2.66 lb
  • Número de Upc del fabricante
    697950163017
  • UPC_NO
    697950163017
  • Catálogo del fabricante
  • Grosor de los dientes
    0.459

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos