Motion
H6020X1
1129428 Piñones de orificio terminados - 60 / 3/4 pulg., acabado con ranura, 1.0000 pulg. de orificio, 20 dientes, acero, material de dientes endurecidos
Artículo MI #00189059
No. Fabricante H6020X1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1129428 Piñones de orificio terminados - 60 / 3/4 pulg., acabado con ranura, 1.0000 pulg. de orificio, 20 dientes, acero, material de dientes endurecidos
Artículo MI #00189059
No. Fabricante H6020X1
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
H6020 X 1 SPKT
  • Este producto tiene los piñones perforados con acabado y garantía de doble vida de Browning Exclusive están equipados con chaveta estándar en la línea central del diente y tornillo de ajuste de cabeza hueca sobre chaveta.

Especificaciones

  • Paso de número de cadena
    60 / 3/4 pulg.
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • Número de dientes
    20
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Dientes endurecidos
    Con dientes endurecidos
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    1.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.1850 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro de paso
    4.7940 pulg.
  • Ancho de diente
    0.459 pulg.
  • Tipo de concentrador
    B
  • Diámetro del cubo
    3.8910 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.7969 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8
  • Peso
    4.40 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    H6020X1
  • Número de Upc del fabricante
    662289224395
  • UPC_NO
    662289224395
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Estilo de centro
    Tipo B

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo