Descripción general
Descripción del fabricante
H8010 X 1-1/4 SPKT DURO
- Este producto tiene los piñones perforados con acabado y garantía de doble vida de Browning Exclusive están equipados con chaveta estándar en la línea central del diente y tornillo de ajuste de cabeza hueca sobre chaveta.
Especificaciones
- Paso de número de cadena60 / 3/4 pulg.
- Número de cadena y paso80 / 1 pulg.
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
- Número de dientes10
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro interno1.2500 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Dientes endurecidosCon dientes endurecidos
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio1.6410 pulg.
- Diámetro exterior3.6780 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Diámetro de paso3.2360 pulg.
- Ancho de diente0.575 pulg.
- Tipo de concentradorB
- Diámetro del cubo2.5781 pulg.
- Proyección del concentrador1.0469 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 X 1/8
- Peso2.03 lb
- Número de catálogo del fabricanteH8010X 1 1/4
- Número de Upc del fabricante662289304455
- UPC_NO662289304455
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Estilo de centroTipo B
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad