Motion
H8012X 1 1/4

Browning (RRX)
H8012X 1 1/4

Rueda dentada con orificio acabado - 80 / 1 pulg., acabado con ranura, 1.2500 pulg. con orificio, 12 dientes, material de acero
Artículo MI #00189086
No. Fabricante H8012X 1 1/4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
H8012X 1 1/4

Rueda dentada con orificio acabado - 80 / 1 pulg., acabado con ranura, 1.2500 pulg. con orificio, 12 dientes, material de acero
Artículo MI #00189086
No. Fabricante H8012X 1 1/4
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
H8012 X 1-1/4 SPKT DURO
  • Este producto tiene los piñones perforados con acabado y garantía de doble vida de Browning Exclusive están equipados con chaveta estándar en la línea central del diente y tornillo de ajuste de cabeza hueca sobre chaveta.

Especificaciones

  • Paso de número de cadena
    80 / 1 pulg.
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • Número de dientes
    12
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Dientes endurecidos
    Con dientes endurecidos
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    1.6410 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.3320 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro de paso
    3.8640 pulg.
  • Ancho de diente
    0.575 pulg.
  • Tipo de concentrador
    B
  • Diámetro del cubo
    3.2031 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1.0469 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 X 1/8
  • Peso
    3.30 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    H8012X 1 1/4
  • Número de Upc del fabricante
    662289204519
  • UPC_NO
    662289204519
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Estilo de centro
    Tipo B

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo