Descripción general
- Este producto tiene los piñones perforados con acabado y garantía de doble vida de Browning Exclusive están equipados con chaveta estándar en la línea central del diente y tornillo de ajuste de cabeza hueca sobre chaveta.
Especificaciones
- Paso de número de cadena80 / 1 pulg.
- Número de cadena y paso80 / 1 pulg.
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
- Número de dientes12
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro interno1.5000 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Dientes endurecidosCon dientes endurecidos
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio1.6410 pulg.
- Diámetro exterior4.3320 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Diámetro de paso3.8640 pulg.
- Ancho de diente0.575 pulg.
- Tipo de concentradorB
- Diámetro del cubo3.2031 pulg.
- Proyección del concentrador1.0469 pulg.
- Tamaño del chavetero3/8 X 3/16
- Peso3.04 lb
- Número de catálogo del fabricanteH8012X 1 1/2
- Número de Upc del fabricante662289124541
- UPC_NO662289124541
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Estilo de centroTipo B