Motion
H8014X 1 7/16

Browning (RRX)
H8014X 1 7/16

1129576 Piñones de orificio terminados - 80 / 1 pulg., acabado con ranura, 1.4375 pulg. de orificio, 14 dientes, acero, material de dientes endurecidos
Artículo MI #00189101
No. Fabricante H8014X 1 7/16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
H8014X 1 7/16

1129576 Piñones de orificio terminados - 80 / 1 pulg., acabado con ranura, 1.4375 pulg. de orificio, 14 dientes, acero, material de dientes endurecidos
Artículo MI #00189101
No. Fabricante H8014X 1 7/16
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
H8014 X 1-7/16 SPKT DURO
  • Equipado con chavetero estándar en la línea central del diente y tornillo de ajuste de cabeza hueca sobre chavetero
  • Dientes endurecidos sin costo adicional: impulsa tamaños de hasta 30 dientes en la cadena 40 a 160
  • Tornillo de fijación adicional a 90 grados de la ranura

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Con dientes endurecidos
  • Número de dientes
    14
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro exterior
    4.9800 pulg.
  • Diámetro interno
    1.4375 pulg.
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    662289164554
  • Diámetro del cubo
    3.2500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.5000 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    1129576
  • Número de Upc del fabricante
    662289164554
  • Número de concentradores
    1
  • Diámetro de paso
    4.4940 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Ancho de diente
    0.5750 pulg.
  • Peso
    4.02 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo